Startseite

ZAMET SPA - ZATT01400730 03 GIUNTO TELESCOPICO 75X300 - T01400730 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT01400730 03 GIUNTO TELESCOPICO 75X300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 75 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Länge - 40 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

10.134 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8025784042383

Artikelnummer

ZATT01400730 03

Herstellernummer

T01400730 03

Hersteller

ZAT

Werkstoff:

Stahl

Breite:

300 mm

Höhe:

75 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

40 mm

Materialstärke:

1 mm

Nutzbarer Querschnitt:

22500 mm²

Farbe:

Zink

Mit Oberteil:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

GIUNTO TELESCOPICO 75X300