ZAMET SPA - ZATT01400715 15 GIUNTO TELESCOPICO 75X150 - T01400715 15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 150 mm
Höhe - 75 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Länge - 40 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
10.134 km CO₂-Äquivalent
EAN
8025784042338
Artikelnummer
ZATT01400715 15
Herstellernummer
T01400715 15
Hersteller
ZAT
Werkstoff:
Stahl
Breite:
150 mm
Höhe:
75 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Länge:
40 mm
Materialstärke:
1 mm
Nutzbarer Querschnitt:
11250 mm²
Farbe:
blau
Mit Oberteil:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer:
5015


