Startseite
Neu

ZAMET SPA - ZATT01400715 01 GIUNTO TELESCOPICO 75X150 - T01400715 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT01400715 01 GIUNTO    TELESCOPICO     75X150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 75 mm

  • Breite - 150 mm

  • Materialstärke - 1 mm

  • Länge - 40 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 11250 mm²

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8025784042314

Artikelnummer

ZATT01400715 01

Herstellernummer

T01400715 01

Hersteller

ZAT

Höhe:

75 mm

Breite:

150 mm

Materialstärke:

1 mm

Länge:

40 mm

Nutzbarer Querschnitt:

11250 mm²

Mit Oberteil:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

GIUNTO TELESCOPICO 75X150