ZAMET SPA - ZATT01400710 03 GIUNTO TELESCOPICO 75X100 - T01400710 03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 75 mm
Breite - 100 mm
Materialstärke - 1 mm
Länge - 40 mm
Nutzbarer Querschnitt - 7500 mm²
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8025784042291
Artikelnummer
ZATT01400710 03
Herstellernummer
T01400710 03
Hersteller
ZAT
Höhe:
75 mm
Breite:
100 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
40 mm
Nutzbarer Querschnitt:
7500 mm²
Mit Oberteil:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
GIUNTO TELESCOPICO 75X100


