Startseite

ZAMET SPA - ZATT01400710 01 GIUNTO TELESCOPICO 75X100 - T01400710 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT01400710 01 GIUNTO TELESCOPICO 75X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 75 mm

  • Breite - 100 mm

  • Materialstärke - 1 mm

  • Länge - 40 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 7500 mm²

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10.134 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8025784042284

Artikelnummer

ZATT01400710 01

Herstellernummer

T01400710 01

Hersteller

ZAT

Höhe:

75 mm

Breite:

100 mm

Materialstärke:

1 mm

Länge:

40 mm

Nutzbarer Querschnitt:

7500 mm²

Mit Oberteil:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

GIUNTO TELESCOPICO 75X100