ZAMET SPA - ZATT01400707 15 GIUNTO TELESCOPICO 75X 75 - T01400707 15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 75 mm
Breite - 75 mm
Materialstärke - 1 mm
Länge - 40 mm
Nutzbarer Querschnitt - 5625 mm²
Packung
1 ST
EAN
8025784042277
Artikelnummer
ZATT01400707 15
Herstellernummer
T01400707 15
Hersteller
ZAT
Höhe:
75 mm
Breite:
75 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
40 mm
Nutzbarer Querschnitt:
5625 mm²
Mit Oberteil:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
blau
RAL-Nummer:
5015


