Startseite
Neu

ZAMET SPA - ZATT01400707 03 GIUNTO TELESCOPICO 75X 75 - T01400707 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT01400707 03 GIUNTO    TELESCOPICO     75X 75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 75 mm

  • Breite - 75 mm

  • Materialstärke - 1 mm

  • Länge - 40 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 5625 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784042260

Artikelnummer

ZATT01400707 03

Herstellernummer

T01400707 03

Hersteller

ZAT

Höhe:

75 mm

Breite:

75 mm

Materialstärke:

1 mm

Länge:

40 mm

Nutzbarer Querschnitt:

5625 mm²

Mit Oberteil:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

GIUNTO TELESCOPICO 75X 75