Startseite

ZAMET SPA - ZATT01400530 01 GIUNTO TELESCOPICO 50X300 - T01400530 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT01400530 01 GIUNTO TELESCOPICO 50X300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 40 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10.134 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8025784042222

Artikelnummer

ZATT01400530 01

Herstellernummer

T01400530 01

Hersteller

ZAT

Werkstoff:

Stahl

Breite:

300 mm

Höhe:

50 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

40 mm

Materialstärke:

1 mm

Nutzbarer Querschnitt:

15000 mm²

Farbe:

Zink

Mit Oberteil:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

GIUNTO TELESCOPICO 50X300