ZAMET SPA - ZATT01400520 15 GIUNTO TELESCOPICO 50X200 - T01400520 15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 50 mm
Breite - 200 mm
Materialstärke - 1 mm
Länge - 40 mm
Nutzbarer Querschnitt - 10000 mm²
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
10.134 km CO₂-Äquivalent
EAN
8025784042215
Artikelnummer
ZATT01400520 15
Herstellernummer
T01400520 15
Hersteller
ZAT
Höhe:
50 mm
Breite:
200 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
40 mm
Nutzbarer Querschnitt:
10000 mm²
Mit Oberteil:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
blau
RAL-Nummer:
5015


