Startseite
Neu

ZAMET SPA - ZATT01400515 03 GIUNTO TELESCOPICO 50X150 - T01400515 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT01400515 03 GIUNTO    TELESCOPICO     50X150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 50 mm

  • Breite - 150 mm

  • Materialstärke - 1 mm

  • Länge - 40 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 7500 mm²

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8025784042178

Artikelnummer

ZATT01400515 03

Herstellernummer

T01400515 03

Hersteller

ZAT

Höhe:

50 mm

Breite:

150 mm

Materialstärke:

1 mm

Länge:

40 mm

Nutzbarer Querschnitt:

7500 mm²

Mit Oberteil:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

GIUNTO TELESCOPICO 50X150