Startseite

ZAMET SPA - ZATT01400515 01 GIUNTO TELESCOPICO 50X150 - T01400515 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT01400515 01 GIUNTO TELESCOPICO 50X150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 150 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 40 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

10.134 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8025784042161

Artikelnummer

ZATT01400515 01

Herstellernummer

T01400515 01

Hersteller

ZAT

Werkstoff:

Stahl

Breite:

150 mm

Höhe:

50 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

40 mm

Materialstärke:

1 mm

Nutzbarer Querschnitt:

7500 mm²

Farbe:

Zink

Mit Oberteil:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

GIUNTO TELESCOPICO 50X150