Startseite

ZAMET SPA - ZATT01400510 03 GIUNTO TELESCOPICO 50X100 - T01400510 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT01400510 03 GIUNTO TELESCOPICO 50X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 50 mm

  • Breite - 100 mm

  • Materialstärke - 1 mm

  • Länge - 40 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 5000 mm²

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10.134 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8025784042147

Artikelnummer

ZATT01400510 03

Herstellernummer

T01400510 03

Hersteller

ZAT

Höhe:

50 mm

Breite:

100 mm

Materialstärke:

1 mm

Länge:

40 mm

Nutzbarer Querschnitt:

5000 mm²

Mit Oberteil:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

GIUNTO TELESCOPICO 50X100