ZAMET SPA - ZATT01400510 01 GIUNTO TELESCOPICO 50X100 - T01400510 01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 50 mm
Breite - 100 mm
Materialstärke - 1 mm
Länge - 40 mm
Nutzbarer Querschnitt - 5000 mm²
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8025784042130
Artikelnummer
ZATT01400510 01
Herstellernummer
T01400510 01
Hersteller
ZAT
Höhe:
50 mm
Breite:
100 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
40 mm
Nutzbarer Querschnitt:
5000 mm²
Mit Oberteil:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
GIUNTO TELESCOPICO 50X100


