Startseite

ZAMET SPA - ZATT01400505 15 GIUNTO TELESCOPICO 50X 50 - T01400505 15

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT01400505 15 GIUNTO TELESCOPICO 50X 50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 50 mm

  • Breite - 50 mm

  • Materialstärke - 1 mm

  • Länge - 40 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 2500 mm²

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10.134 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8025784042123

Artikelnummer

ZATT01400505 15

Herstellernummer

T01400505 15

Hersteller

ZAT

Höhe:

50 mm

Breite:

50 mm

Materialstärke:

1 mm

Länge:

40 mm

Nutzbarer Querschnitt:

2500 mm²

Mit Oberteil:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

blau

RAL-Nummer:

5015

GIUNTO TELESCOPICO 50X 50