ZAMET SPA - ZATT01400505 01 GIUNTO TELESCOPICO 50X 50 - T01400505 01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 50 mm
Höhe - 50 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 40 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
10.134 km CO₂-Äquivalent
EAN
8025784042109
Artikelnummer
ZATT01400505 01
Herstellernummer
T01400505 01
Hersteller
ZAT
Werkstoff:
Stahl
Breite:
50 mm
Höhe:
50 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
40 mm
Materialstärke:
1 mm
Nutzbarer Querschnitt:
2500 mm²
Farbe:
Zink
Mit Oberteil:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


