Startseite

ZAMET SPA - ZATT01310515 15 RACCORDO 4 VIE VAR PIANO COP 50X150 - T01310515 15

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT01310515 15 RACCORDO 4 VIE VAR PIANO COP 50X150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 150 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784084925

Artikelnummer

ZATT01310515 15

Herstellernummer

T01310515 15

Hersteller

ZAT

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

150 mm

Innenradius:

100 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

blau

RAL-Nummer:

5015

RACCORDO 4 VIE CON VARIAZIONE DI PIANO CON COPERCHIO 50X150