Startseite

ZAMET SPA - ZATT01290760 03 CURVA SNOD- VERT 75X600 - T01290760 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT01290760 03 CURVA SNOD- VERT 75X600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - steigend/fallend

  • Winkel - verstellbar

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 600 mm

  • Bauform - Gelenkbogen komplett

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784041874

Artikelnummer

ZATT01290760 03

Herstellernummer

T01290760 03

Hersteller

ZAT

Richtungsänderung:

steigend/fallend

Winkel:

verstellbar

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

600 mm

Bauform:

Gelenkbogen komplett

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

Bogenausführung:

glatter Bogen

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

CURVA SNODATA VERTICALE 75X600