ZAMET SPA - ZATT01290707 15 CURVA SNOD- VERT 75X 75 - T01290707 15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - steigend/fallend
Winkel - verstellbar
Bauform - Gelenkbogen komplett
Bogenausführung - glatter Bogen
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Packung
1 ST
EAN
8025784041676
Artikelnummer
ZATT01290707 15
Herstellernummer
T01290707 15
Hersteller
ZAT
Richtungsänderung:
steigend/fallend
Winkel:
verstellbar
Bauform:
Gelenkbogen komplett
Bogenausführung:
glatter Bogen
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
75 mm
Materialstärke:
1 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
blau
RAL-Nummer:
5015


