Startseite

ZAMET SPA - ZATT01290550 03 CURVA SNOD- VERT 50X500 - T01290550 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT01290550 03 CURVA SNOD- VERT 50X500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - steigend/fallend

  • Winkel - verstellbar

  • Bauform - Gelenkbogen komplett

  • Bogenausführung - glatter Bogen

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784041607

Artikelnummer

ZATT01290550 03

Herstellernummer

T01290550 03

Hersteller

ZAT

Richtungsänderung:

steigend/fallend

Winkel:

verstellbar

Bauform:

Gelenkbogen komplett

Bogenausführung:

glatter Bogen

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

500 mm

Materialstärke:

1 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

CURVA SNODATA VERTICALE 50X500