Startseite

ZAMET SPA - ZATT01290505 15 CURVA SNOD- VERT 50X 50 - T01290505 15

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT01290505 15 CURVA SNOD- VERT 50X 50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - steigend/fallend

  • Winkel - verstellbar

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 50 mm

  • Bauform - Gelenkbogen komplett

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784041430

Artikelnummer

ZATT01290505 15

Herstellernummer

T01290505 15

Hersteller

ZAT

Richtungsänderung:

steigend/fallend

Winkel:

verstellbar

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

50 mm

Bauform:

Gelenkbogen komplett

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

blau

Bogenausführung:

glatter Bogen

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

5015

CURVA SNODATA VERTICALE 50X 50