Startseite
Neu

ZAMET SPA - ZATT01250740 03 CURVA 90 SX SAL VAR PIANO COP 75X400 - T01250740 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT01250740 03 CURVA 90 SX SAL   VAR PIANO COP   75X400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 90°

  • Bauform - Bogen starr

  • Bogenausführung - glatter Bogen

  • Innenradius - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784040433

Artikelnummer

ZATT01250740 03

Herstellernummer

T01250740 03

Hersteller

ZAT

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

90°

Bauform:

Bogen starr

Bogenausführung:

glatter Bogen

Innenradius:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

400 mm

Materialstärke:

0 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

CURVA 90' SX SALITA CON VARIAZIONE DI PIANO CON COPERCHIO 75X400