Startseite

ZAMET SPA - ZATT01230740 01 CURVA 90 DX SCEND VAR PIANO COP 75X400 - T01230740 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT01230740 01 CURVA 90 DX SCEND VAR PIANO COP 75X400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 90°

  • Bauform - Bogen starr

  • Bogenausführung - glatter Bogen

  • Innenradius - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784039734

Artikelnummer

ZATT01230740 01

Herstellernummer

T01230740 01

Hersteller

ZAT

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

90°

Bauform:

Bogen starr

Bogenausführung:

glatter Bogen

Innenradius:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

400 mm

Materialstärke:

0 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

CURVA 90' DX SCENDERE CON VARIAZIONE DI PIANO CON COPERCHIO 75X400