Startseite

ZAMET SPA - ZATT01210710 03 CURVA 90 SX SCEND VAR PIANO COP 75X100 - T01210710 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT01210710 03 CURVA 90 SX SCEND VAR PIANO COP 75X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 90°

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Bauform - Bogen starr

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784038935

Artikelnummer

ZATT01210710 03

Herstellernummer

T01210710 03

Hersteller

ZAT

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

90°

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

100 mm

Bauform:

Bogen starr

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Innenradius:

100 mm

Farbe:

Zink

Bogenausführung:

glatter Bogen

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

0 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

CURVA 90' SX SCENDERE CON VARIAZIONE DI PIANO CON COPERCHIO 75X100