Startseite

ZAMET SPA - ZATT01191010 03 RAC.SAL.VARIAZ.PIANO COP 100X100 - T01191010 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT01191010 03 RAC.SAL.VARIAZ.PIANO COP 100X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück vertikal fallend quer

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784038454

Artikelnummer

ZATT01191010 03

Herstellernummer

T01191010 03

Hersteller

ZAT

Bauform:

T-Stück vertikal fallend quer

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Innenradius:

100 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RACCORDO A T salita CON VARIAZIONE DI PIANO CON COPERCHIO 100X100