Startseite

ZAMET SPA - ZATT01190707 15 RAC.SAL.VARIAZ.PIANO COP 75X 75 - T01190707 15

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT01190707 15 RAC.SAL.VARIAZ.PIANO COP 75X 75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 75 mm

  • Bauform - T-Stück vertikal fallend quer

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Innenradius - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784038225

Artikelnummer

ZATT01190707 15

Herstellernummer

T01190707 15

Hersteller

ZAT

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

75 mm

Bauform:

T-Stück vertikal fallend quer

Ausführung:

ohne Verbinder

Innenradius:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

blau

RAL-Nummer:

5015

RACCORDO A T salita CON VARIAZIONE DI PIANO CON COPERCHIO 75X 75