Startseite

ZAMET SPA - ZATT01190520 01 RAC.SAL.VARIAZ.PIANO COP 50X200 - T01190520 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT01190520 01 RAC.SAL.VARIAZ.PIANO COP 50X200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Bauform - T-Stück vertikal fallend quer

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Innenradius - 100 mm

Packung

  • 2 ST

EAN

8025784038058

Artikelnummer

ZATT01190520 01

Herstellernummer

T01190520 01

Hersteller

ZAT

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

200 mm

Bauform:

T-Stück vertikal fallend quer

Ausführung:

ohne Verbinder

Innenradius:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

RACCORDO A T salita CON VARIAZIONE DI PIANO CON COPERCHIO 50X200