Startseite

ZAMET SPA - ZATT01190510 15 RAC.SAL.VARIAZ.PIANO COP 50X100 - T01190510 15

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT01190510 15 RAC.SAL.VARIAZ.PIANO COP 50X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück vertikal fallend quer

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784038010

Artikelnummer

ZATT01190510 15

Herstellernummer

T01190510 15

Hersteller

ZAT

Bauform:

T-Stück vertikal fallend quer

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Innenradius:

100 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

blau

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

RAL-Nummer:

5015

Werkstoffgüte:

sonstige

RACCORDO A T salita CON VARIAZIONE DI PIANO CON COPERCHIO 50X100