Startseite

ZAMET SPA - ZATT01190510 03 RAC.SAL.VARIAZ.PIANO COP 50X100 - T01190510 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT01190510 03 RAC.SAL.VARIAZ.PIANO COP 50X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Bauform - T-Stück vertikal fallend quer

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Innenradius - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784038003

Artikelnummer

ZATT01190510 03

Herstellernummer

T01190510 03

Hersteller

ZAT

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

100 mm

Bauform:

T-Stück vertikal fallend quer

Ausführung:

ohne Verbinder

Innenradius:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

RACCORDO A T salita CON VARIAZIONE DI PIANO CON COPERCHIO 50X100