Startseite

ZAMET SPA - ZATT01190505 01 RAC.SAL.VARIAZ.PIANO COP 50X 50 - T01190505 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT01190505 01 RAC.SAL.VARIAZ.PIANO COP 50X 50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück vertikal fallend quer

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 50 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 2 ST

EAN

8025784037969

Artikelnummer

ZATT01190505 01

Herstellernummer

T01190505 01

Hersteller

ZAT

Bauform:

T-Stück vertikal fallend quer

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

50 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Innenradius:

100 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RACCORDO A T salita CON VARIAZIONE DI PIANO CON COPERCHIO 50X 50