Startseite

ZAMET SPA - ZATT01171015 15 RAC.SCEN.VAR.PIANO COP 100X150 - T01171015 15

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT01171015 15 RAC.SCEN.VAR.PIANO COP 100X150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück vertikal fallend quer

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 150 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784037808

Artikelnummer

ZATT01171015 15

Herstellernummer

T01171015 15

Hersteller

ZAT

Bauform:

T-Stück vertikal fallend quer

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

150 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Innenradius:

100 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

blau

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

RAL-Nummer:

5015

Werkstoffgüte:

sonstige

RACCORDO SCENDERE CON VARIAZIONE DI PIANOCOP 100X150