Startseite

ZAMET SPA - ZATT01170515 03 RAC.SCEN.VAR.PIANO COP 50X150 - T01170515 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT01170515 03 RAC.SCEN.VAR.PIANO COP 50X150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 150 mm

  • Bauform - T-Stück vertikal fallend quer

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Innenradius - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784037341

Artikelnummer

ZATT01170515 03

Herstellernummer

T01170515 03

Hersteller

ZAT

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

150 mm

Bauform:

T-Stück vertikal fallend quer

Ausführung:

ohne Verbinder

Innenradius:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

RACCORDO SCENDERE CON VARIAZIONE DI PIANOCOP 50X150