Startseite

ZAMET SPA - ZATT01150510 03 RACC.DIEDRO SAL COP 50X100 - T01150510 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT01150510 03 RACC.DIEDRO SAL COP 50X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück vertikal fallend längs

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784036627

Artikelnummer

ZATT01150510 03

Herstellernummer

T01150510 03

Hersteller

ZAT

Bauform:

T-Stück vertikal fallend längs

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Innenradius:

100 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RACCORDI DIEDRO salita CON COPERCHIO 50X100