Startseite

ZAMET SPA - ZATT01130515 15 RACC-DIEDRO SCEND COP 50X150 - T01130515 15

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT01130515 15 RACC-DIEDRO SCEND COP 50X150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück vertikal fallend längs

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 150 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784035972

Artikelnummer

ZATT01130515 15

Herstellernummer

T01130515 15

Hersteller

ZAT

Bauform:

T-Stück vertikal fallend längs

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

150 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Innenradius:

100 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

blau

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

RAL-Nummer:

5015

Werkstoffgüte:

sonstige

RACCORDO DIEDRO SCENDERE CON COPERCHIO 50X150