ZAMET SPA - ZATT01130505 03 RACC-DIEDRO SCEND COP 50X 50 - T01130505 03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - T-Stück vertikal fallend längs
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 50 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm
Innenradius - 100 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
1 ST
EAN
8025784035903
Artikelnummer
ZATT01130505 03
Herstellernummer
T01130505 03
Hersteller
ZAT
Bauform:
T-Stück vertikal fallend längs
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
50 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Innenradius:
100 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


