ZAMET SPA - ZATT01110707 15 RACC-A CROCE COP 75X 75 - T01110707 15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 75 mm
Innenradius - 100 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8025784035460
Artikelnummer
ZATT01110707 15
Herstellernummer
T01110707 15
Hersteller
ZAT
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
75 mm
Innenradius:
100 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
blau
RAL-Nummer:
5015


