Startseite

ZAMET SPA - ZATT01050710 03 RACC.PIANO T COP 75X100 - T01050710 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT01050710 03 RACC.PIANO T COP 75X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Bauform - T-Stück horizontal

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Innenradius - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784034104

Artikelnummer

ZATT01050710 03

Herstellernummer

T01050710 03

Hersteller

ZAT

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

100 mm

Bauform:

T-Stück horizontal

Ausführung:

ohne Verbinder

Innenradius:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

RACCORDO PIANO A T CON COPERCHIO 75X100