ZAMET SPA - ZATT01050520 15 RACC.PIANO T COP 50X200 - T01050520 15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - T-Stück horizontal
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 200 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm
Innenradius - 100 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
1 ST
EAN
8025784033930
Artikelnummer
ZATT01050520 15
Herstellernummer
T01050520 15
Hersteller
ZAT
Bauform:
T-Stück horizontal
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
200 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Innenradius:
100 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
blau
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
RAL-Nummer:
5015
Werkstoffgüte:
sonstige


