Startseite
Neu

ZAMET SPA - ZATT01050510 15 RACC.PIANO T COP 50X100 - T01050510 15

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT01050510 15 RACC.PIANO T         COP  50X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Bauform - T-Stück horizontal

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Innenradius - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784033879

Artikelnummer

ZATT01050510 15

Herstellernummer

T01050510 15

Hersteller

ZAT

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

100 mm

Bauform:

T-Stück horizontal

Ausführung:

ohne Verbinder

Innenradius:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

blau

RAL-Nummer:

5015

RACCORDO PIANO A T CON COPERCHIO 50X100