ZAMET SPA - ZATT01030540 01 CURVA VER.RIB.PIANO COP 50X400 - T01030540 01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - steigend/fallend
Winkel - 90°
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 400 mm
Bauform - Bogen starr
Packung
2 ST
EAN
8025784033282
Artikelnummer
ZATT01030540 01
Herstellernummer
T01030540 01
Hersteller
ZAT
Richtungsänderung:
steigend/fallend
Winkel:
90°
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
400 mm
Bauform:
Bogen starr
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Innenradius:
100 mm
Farbe:
Zink
Bogenausführung:
glatter Bogen
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


