Startseite

ZAMET SPA - ZATT01030530 15 CURVA VER.RIB.PIANO COP 50X300 - T01030530 15

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT01030530 15 CURVA VER.RIB.PIANO COP 50X300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - steigend/fallend

  • Winkel - 90°

  • Bauform - Bogen starr

  • Bogenausführung - glatter Bogen

  • Innenradius - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784033275

Artikelnummer

ZATT01030530 15

Herstellernummer

T01030530 15

Hersteller

ZAT

Richtungsänderung:

steigend/fallend

Winkel:

90°

Bauform:

Bogen starr

Bogenausführung:

glatter Bogen

Innenradius:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

300 mm

Materialstärke:

0 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

blau

RAL-Nummer:

5015

CURVA VERTICALE CON RIBASSO PIANO CON COPERCHIO 50X300