Startseite

ZAMET SPA - ZATT01030530 03 CURVA VER.RIB.PIANO COP 50X300 - T01030530 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT01030530 03 CURVA VER.RIB.PIANO COP 50X300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - steigend/fallend

  • Winkel - 90°

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Bauform - Bogen starr

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784033268

Artikelnummer

ZATT01030530 03

Herstellernummer

T01030530 03

Hersteller

ZAT

Richtungsänderung:

steigend/fallend

Winkel:

90°

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

300 mm

Bauform:

Bogen starr

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Innenradius:

100 mm

Farbe:

Zink

Bogenausführung:

glatter Bogen

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

0 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

CURVA VERTICALE CON RIBASSO PIANO CON COPERCHIO 50X300