Startseite

ZAMET SPA - ZATT01010550 01 CURVA DISCESA 30 COP 50X500 - T01010550 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT01010550 01 CURVA DISCESA 30 COP 50X500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 30°

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 500 mm

  • Bauform - Bogen starr

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784032629

Artikelnummer

ZATT01010550 01

Herstellernummer

T01010550 01

Hersteller

ZAT

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

30°

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

500 mm

Bauform:

Bogen starr

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

100 mm

Farbe:

Zink

Bogenausführung:

glatter Bogen

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

0 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

CURVA DISCESA 30' CON COPERCHIO 50X500