Startseite

ZAMET SPA - ZATT00990530 01 CURVA DISCESA 45 COP 50X300 - T00990530 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT00990530 01 CURVA DISCESA 45 COP 50X300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 45°

  • Bauform - Bogen starr

  • Bogenausführung - glatter Bogen

  • Innenradius - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784031875

Artikelnummer

ZATT00990530 01

Herstellernummer

T00990530 01

Hersteller

ZAT

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

45°

Bauform:

Bogen starr

Bogenausführung:

glatter Bogen

Innenradius:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

300 mm

Materialstärke:

0 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

CURVA DISCESA 45' CON COPERCHIO 50X300