Startseite

ZAMET SPA - ZATT00971040 03 CURVA DISCESA 90 COP 100X400 - T00971040 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT00971040 03 CURVA DISCESA 90     COP 100X400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 90°

  • Bauform - Bogen starr

  • Bogenausführung - glatter Bogen

  • Innenradius - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784031677

Artikelnummer

ZATT00971040 03

Herstellernummer

T00971040 03

Hersteller

ZAT

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

90°

Bauform:

Bogen starr

Bogenausführung:

glatter Bogen

Innenradius:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

400 mm

Materialstärke:

0 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

CURVA DISCESA 90' CON COPERCHIO 100X400