ZAMET SPA - ZATT00930530 01 CURVA SALIRE 45 COP 50X300 - T00930530 01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal steigend
Winkel - 45°
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm
Bauform - Bogen starr
Packung
1 ST
EAN
8025784029803
Artikelnummer
ZATT00930530 01
Herstellernummer
T00930530 01
Hersteller
ZAT
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Winkel:
45°
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
300 mm
Bauform:
Bogen starr
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Innenradius:
100 mm
Farbe:
Zink
Bogenausführung:
glatter Bogen
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


