Startseite

ZAMET SPA - ZATT00870740 03 CURVA PIANA 45 COP 75X400 - T00870740 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT00870740 03 CURVA PIANA 45 COP 75X400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 45°

  • Bauform - Bogen starr

  • Bogenausführung - glatter Bogen

  • Innenradius - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784028011

Artikelnummer

ZATT00870740 03

Herstellernummer

T00870740 03

Hersteller

ZAT

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

45°

Bauform:

Bogen starr

Bogenausführung:

glatter Bogen

Innenradius:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

400 mm

Materialstärke:

0 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

CURVA PIANA 45' CON COPERCHIO 75X400