Startseite

ZAMET SPA - ZATT00870515 15 CURVA PIANA 45 COP 50X150 - T00870515 15

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT00870515 15 CURVA PIANA 45 COP 50X150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 45°

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 150 mm

  • Bauform - Bogen starr

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784027694

Artikelnummer

ZATT00870515 15

Herstellernummer

T00870515 15

Hersteller

ZAT

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

45°

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

150 mm

Bauform:

Bogen starr

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Innenradius:

100 mm

Farbe:

blau

Bogenausführung:

glatter Bogen

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

0 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

5015

CURVA PIANA 45' CON COPERCHIO 50X150