ZAMET SPA - ZATT00830530 01 CURVA PIANA 90 COP 50X300 - T00830530 01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 90°
Bauform - Bogen starr
Bogenausführung - glatter Bogen
Innenradius - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
8025784027045
Artikelnummer
ZATT00830530 01
Herstellernummer
T00830530 01
Hersteller
ZAT
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
90°
Bauform:
Bogen starr
Bogenausführung:
glatter Bogen
Innenradius:
100 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
300 mm
Materialstärke:
0 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink


