Startseite

ZAMET SPA - ZATT00793929 01 RIDUZ.IN ALTEZ.COP DX-SX 100X600- 75X600 - T00793929 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT00793929 01 RIDUZ.IN ALTEZ.COP DX-SX 100X600- 75X600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 600 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Breite (kleines Maß) - 600 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784026901

Artikelnummer

ZATT00793929 01

Herstellernummer

T00793929 01

Hersteller

ZAT

Breite (großes Maß):

600 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Breite (kleines Maß):

600 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

Zink

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RIDUZ.IN ALTEZ.COP DX-SX 100X600- 75X600