Startseite

ZAMET SPA - ZATT00793626 15 RIDUZ.IN ALTEZ.COP DX-SX 100X300- 75X300 - T00793626 15

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT00793626 15 RIDUZ.IN ALTEZ.COP DX-SX 100X300- 75X300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 300 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Breite (kleines Maß) - 300 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784026857

Artikelnummer

ZATT00793626 15

Herstellernummer

T00793626 15

Hersteller

ZAT

Breite (großes Maß):

300 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Breite (kleines Maß):

300 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

blau

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

5015

RIDUZ.IN ALTEZ.COP DX-SX 100X300- 75X300